内容量1個
仕様センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:75mm 、 プローブ径:6mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+150℃ 、 ターミナルタイプ:接続ヘッド 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:4 、 精度:クラスB 、 衛生Pt100抵抗温度計. RJTタイプの金具が付いた衛生Pt100抵抗温度計は、酪農、醸造所、製薬の用途を含む衛生プロセスに最適です。. 通常、RJTユニオン(リングジョイントタイプ)は、標準ユニオンと呼ばれます、 Oリングタイプのガスケットでは、ライナーとオスユニオンが重なる箇所で小さな隙間が開く問題あり 様々な長さを用意 Pt100、3又は4線シングルエレメントクラスA
注文コード48509363
品番872-2773