RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO Pt1000センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:25mm 、 プローブ径:1.5mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+650℃ 、 応答時間:0.4秒
注文コード
48509485
品番
174-1655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:25mm 、 プローブ径:1.5mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+650℃ 、 応答時間:0.4秒
RoHS指令(10物質対応)
対応