RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO Pt1000センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:15mm 、 プローブ径:2.8mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+650℃ 、 応答時間:0.4秒
注文コード
48509519
品番
174-1660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT100 、 プローブの長さ:15mm 、 プローブ径:2.8mm 、 最低検出温度:-200℃ 、 最大検出温度:+650℃ 、 応答時間:0.4秒
RoHS指令(10物質対応)
対応