内容量1個
仕様センサータイプ:PT1000 、 プローブの長さ:10mm 、 プローブ径:2mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+250℃ 、 ターミナルタイプ:リードワイヤ 、 ケーブル長:1m 、 プローブ材質:プラチナ 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲 -50 → +250 oC 耐振動性
注文コード48509555
品番891-9151