RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO Pt1000センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサータイプ:PT1000 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:4mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 ターミナルタイプ:2線テール 、 ケーブル長:1m 、 プローブ材質:316ステンレススチール 、 配線数:2
注文コード
48509573
品番
178-0975
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,637
販売価格(税別)
¥
9,670
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサータイプ:PT1000 、 プローブの長さ:150mm 、 プローブ径:4mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 ターミナルタイプ:2線テール 、 ケーブル長:1m 、 プローブ材質:316ステンレススチール 、 配線数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応