内容量1個
仕様センサータイプ:PT1000 、 プローブの長さ:40mm 、 プローブ径:4mm 、 最低検出温度:-50℃ 、 最大検出温度:+200℃ 、 ターミナルタイプ:裸線テール 、 ケーブル長:1m 、 プローブ材質:ステンレス鋼 、 配線数:2 、 精度:クラスB 、 PT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲 -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)
注文コード48509598
品番123-5612