RS PRO RCAソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●色:黒●端子方法:フィードスルー●RS XLR形式フォノコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このフォノフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してフォノジャックを確実に接続することができます。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式フォノコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、レコーディングスタジオのシステムで使用されます。. 特長と利点 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. この製品群には以下が含まれます。 品番 ; 898-7611 898-7611 赤色のフォノコネクタ(皿穴付) 品番 ; 898-7615 898-7615 赤色のフォノコネクタ(プレーン穴付) 品番 ; 898-7624 898-7624 白色のフォノコネクタ(皿穴付) 品番 ; 898-7627 898-7627 白色のフォノコネクタ(プレーン穴付) 品番 ; 898-7621 898-7621 黄色のフォノコネクタ(皿穴付) 品番 ; 898-7631 898-7631 黄色のフォノコネクタ(プレーン穴付) 注文コード48510334 品番898-7611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●色:黒●端子方法:フィードスルー●RS XLR形式フォノコネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このフォノフィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通してフォノジャックを確実に接続することができます。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式フォノコネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、レコーディングスタジオのシステムで使用されます。. 特長と利点 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. この製品群には以下が含まれます。 品番 ; 898-7611 898-7611 赤色のフォノコネクタ(皿穴付) 品番 ; 898-7615 898-7615 赤色のフォノコネクタ(プレーン穴付) 品番 ; 898-7624 898-7624 白色のフォノコネクタ(皿穴付) 品番 ; 898-7627 898-7627 白色のフォノコネクタ(プレーン穴付) 品番 ; 898-7621 898-7621 黄色のフォノコネクタ(皿穴付) 品番 ; 898-7631 898-7631 黄色のフォノコネクタ(プレーン穴付) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする