150 (右巻き) ダイナスター DAIWA(ダイワ) 48510527 150 (右巻き) ダイナスター DAIWA(ダイワ) 48510527

ダイナスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)260 注文コード48510527 品番150 (右巻き)
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は自重など5種類から選べます 他の種類を見る

スーパーメタルフレームならではの剛性感がシルキーでパワフルな巻上げを実現。地域や釣法を問わず、全国各地でオールマイティに活躍できる。船の中・小物釣りであれこれ使いまわせるリールがほしいという方におすすめ。
150サイズは手返し重視のギヤ比5.8のHiスピード巻取り仕様。テクニカルな操作性と手返しスピードに優れるEVAノブ搭載のダブルハンドル搭載でカワハギからマダイまで手巻きの釣りに幅広く使える便利な1台。250、300は仕掛けもターゲットも大きくなることを想定したパワー重視のギヤ比5.1。余裕のラインキャパに加え、バランサー付きロングハンドル&大型ノブ仕様で幅広いターゲットに対応できる優れもの。

付属品ブライト(PE)2号-150m用エコノマイザー 種別150(右巻き) ベアリング(ボール/ローラー)2/1 ハンドル長さ(mm)90、EVA(ノブ仕様) 自重(g)260 ギア比5.8 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)61 最大ドラグ(kg)3 糸巻き量(号-m)PE:2-200、3-150、ナイロン:3-180、4-130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする