DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の リール
チヌジャッカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48510597
品番
-
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
低重心・軽量コンパクトボディ
チヌドラグ機構
クイックスプールチェンジ機構
手返し抜群のハイスピード設計
やりとり自在のプロフィットサミング
替えスプール付き(HG)
ベアリング
ボールベアリング:0
自重(g)
135
ギア比
6.1
巻取長さ(cm)
(ハンドル1回転)67
最大ドラグ(kg)
0.5
糸巻き量(号-m)
ナイロン:3-100、替えスプール:-