150H (右巻き) スパルタン IC DAIWA(ダイワ) 48510780 150H (右巻き) スパルタン IC DAIWA(ダイワ) 48510780 150H (右巻き) スパルタン IC DAIWA(ダイワ) 48510780

スパルタン IC

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 種別150H(右巻き) 注文コード48510780 品番150H (右巻き)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレーム
負荷が掛かってもパワフルな巻上げが可能。
従来品よりもナロータイプのためより操作性が高いのも魅力。
負荷が掛かった時には圧倒的なパワーを体感することが出来る。
LEDバックライト&タイマー表示機能付きIC
バックライト点灯はもちろん、仕掛けの投入時間がリアルに分かるタイマー表示付き。
また、バックライトはスイッチを押した時に5秒間点灯モード、常時点灯モード、常に消灯モードが選択可能。
スーパースプールフリー
ガタを詰めた最新仕様のリールだから、高速仕掛け落下が可能なスーパースプールフリー仕様。
セルフ電池交換可能
105mmロングハンドルアーム+ハイグリップハンドルノブ(150)
糸止め機能付き

種別150H(右巻き) ベアリング(ボール/ローラー)4/1 寸法(Φmm)スプール:36 ハンドルダブル ハンドル長さ(mm)105 自重(g)220 ギア比6.3 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)PE:2-200、3-130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする