150H-L (左巻き) スパルタン IC DAIWA(ダイワ) 48510789 150H-L (左巻き) スパルタン IC DAIWA(ダイワ) 48510789 150H-L (左巻き) スパルタン IC DAIWA(ダイワ) 48510789

スパルタン IC

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 種別150H-L(左巻き) 注文コード48510789 品番150H-L (左巻き)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

アルミフレーム
負荷が掛かってもパワフルな巻上げが可能。
従来品よりもナロータイプのためより操作性が高いのも魅力。
負荷が掛かった時には圧倒的なパワーを体感することが出来る。
LEDバックライト&タイマー表示機能付きIC
バックライト点灯はもちろん、仕掛けの投入時間がリアルに分かるタイマー表示付き。
また、バックライトはスイッチを押した時に5秒間点灯モード、常時点灯モード、常に消灯モードが選択可能。
スーパースプールフリー
ガタを詰めた最新仕様のリールだから、高速仕掛け落下が可能なスーパースプールフリー仕様。
セルフ電池交換可能
105mmロングハンドルアーム+ハイグリップハンドルノブ(150)
糸止め機能付き

種別150H-L(左巻き) ベアリング(ボール/ローラー)4/1 寸法(Φmm)スプール:36 ハンドルダブル ハンドル長さ(mm)105 自重(g)220 ギア比6.3 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70 最大ドラグ(kg)5 糸巻き量(号-m)PE:2-200、3-130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする