ティエラ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48510877 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ティエラICに、新たに潮流の変化をつかむ感度重視・等速巻きモデルを追加。次世代ベイトテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」設計思想を取り入れた渾身作。自重165gを実現した軽量コンパクトに、快適な巻き上げ性能を手にしたティエラICは次のステージへ。
追加アイテムでこだわった圧倒的な巻き上げの軽さは、ギア比追加だけに留まらずハンドルセッティングを刷新。シリーズ最長の110mmクランクハンドルで軽い巻き上げを実現しながら回転時のブレを軽減。ハイパードライブデジギア、ハイパーダブルサポート、ハイパータフクラッチにより基本性能を更に磨き込んだ。
10m毎に鳴るアラーム音で快適さがグッと増すデプスアラームは、糸色やカウンターを見ながらの動作から開放される機能。シビアなドラグセッティングを行う場面が多い細糸PEを扱うからこそ、ドラグ引き出しクリックを搭載。タイラバ、SLJ、イカメタルはもちろん、ライトゲームやティップエギング&バーチカルエギングなどのテクニカルゲームで威力を発揮するティエラIC。多彩な釣種に対応する幅広いラインナップからこだわりの一台を選択できる。

種別100XH-L(左巻き) ベアリング(ボール/ローラー)6/1 寸法(Φmm)スプール:30 ハンドル長さ(mm)100 自重(g)165 ギア比8.1 巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)76 最大ドラグ(kg)4.5 糸巻き量(号-m)PE:0.8-250、1-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする