RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO RJアダプタ シールドなし
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48510885
品番
818-659
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
タイプ:アダプタ●インタフェースタイプ:D-Subオス9極, RJ11●シールドタイプ:シールドなし●長さ:15mm●幅:33mm●深さ:49.5mm●標準(手締めねじ)アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応