曜日別特売
186-3048 RS PRO RJカプラ Cat3 UTP RS PRO 48510903

RS PRO RJカプラ Cat3 UTP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat3●シールドタイプ:UTP●配線構成:ストレートスルー●長さ:22.02mm●幅:16mm●深さ:37.3mm●RJ11 / RJ45カプラストレートスルー及びクロス. RS ProのこのRJ45 / RJ11カプラにより、2つのRJ11接続又は2つのRJ45接続のインラインカップリングが可能になります。たとえば、パッチケーブルを延長する場合などに適しています。RJ45インラインカプラには、ストレートスルー(ピン1-1、2-2など)とクロスオーバー(ピン1-8、2-7など)のタイプがあります。どのモデルも信頼性が高く、優れた品質を誇っています。. 特長と利点. ベージュ. RJ11 (6極)及びRJ45 (8極). 耐久性の高い設計注文コード48510903品番186-3048
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,595
販売価格(税別)
1,450
仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat3●シールドタイプ:UTP●配線構成:ストレートスルー●長さ:22.02mm●幅:16mm●深さ:37.3mm●RJ11 / RJ45カプラストレートスルー及びクロス. RS ProのこのRJ45 / RJ11カプラにより、2つのRJ11接続又は2つのRJ45接続のインラインカップリングが可能になります。たとえば、パッチケーブルを延長する場合などに適しています。RJ45インラインカプラには、ストレートスルー(ピン1-1、2-2など)とクロスオーバー(ピン1-8、2-7など)のタイプがあります。どのモデルも信頼性が高く、優れた品質を誇っています。. 特長と利点. ベージュ. RJ11 (6極)及びRJ45 (8極). 耐久性の高い設計RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする