RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO SMPコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス●リテンション:完全な戻り止め●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-55℃●接合型:スナップオン●動作周波数:65GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅
注文コード
48511034
品番
170-6931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●リテンション:完全な戻り止め●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●インピーダンス:50Ω●動作温度 Min:-55℃●接合型:スナップオン●動作周波数:65GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅