画像準備中

RS PRO SMPコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸(RG405)●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:18GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●RS 50 Ω SMP RF同軸はんだジャックコネクタ. この50 Ω SMP RF同軸ジャックコネクタは、金めっきのベリリウム銅ボディ、はんだ端子、及びMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 この50 Ω SMP RF同軸ストレートはんだジャックは、RG 405同軸ケーブルに対応しています。 この50 Ω SMP RF同軸はんだジャックコネクタの詳細については、弊社のWebサイトのRSデータシートを参照してください。 注文コード48511086 品番878-2416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸(RG405)●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:18GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●RS 50 Ω SMP RF同軸はんだジャックコネクタ. この50 Ω SMP RF同軸ジャックコネクタは、金めっきのベリリウム銅ボディ、はんだ端子、及びMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 この50 Ω SMP RF同軸ストレートはんだジャックは、RG 405同軸ケーブルに対応しています。 この50 Ω SMP RF同軸はんだジャックコネクタの詳細については、弊社のWebサイトのRSデータシートを参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする