内容量1個
仕様オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:圧着(外部)、はんだ(内部)●取り付けタイプ:ケーブルマウント●電池タイプ:スタンダード●ボディめっき:金●ケーブルタイプ:同軸(RG174)●インピーダンス:50Ω●接合型:スナップオン●動作周波数:3GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●RS 50 Ω SMP RF同軸圧着ジャックコネクタ. この50 Ω SMP RF同軸圧着ジャックコネクタは、金めっきのベリリウム銅ボディ、圧着端子、及びMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 この50 Ω SMP RF同軸圧着ジャックは、RG 174U同軸ケーブルに対応しています。 この50 Ω SMP RF同軸圧着ジャックコネクタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。
注文コード48511095
品番878-2429