86M エメラルダス X IL DAIWA(ダイワ) 48511507 86M エメラルダス X IL DAIWA(ダイワ) 48511507

エメラルダス X IL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48511507 品番86M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

キャスタビリティ、操作性共にバランスの取れたレングスで、使用頻度の高い3.5号を中心に2.5号〜4号までの幅広いエギサイズに対応。1本で様々な状況に対応可能なオールシーズンモデル。
基本性能を押さえたコストパフォーマンスエギングモデル
リニアインターライン構造により夜間や強風下の釣りにおいてもトラブル知らず。
ブレーディングXによる補強
FUJI VSSリールシート採用

種別86M 適合サイズエギ:2.5-4.0g 先端内径(mm)1.3 元径(mm)11.9 継数(本)2 仕舞(cm)134 先径(mm)2.4 標準全長(m)2.59 標準自重(g)113 適合ライン(号)PE:0.5-1.2 カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする