RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO Y形圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
絶縁:非絶縁●幅:5.7mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●スタッドサイズ:3.2mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:0.75mm
注文コード
48512617
品番
178-8704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
55
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
絶縁:非絶縁●幅:5.7mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●スタッドサイズ:3.2mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:0.75mm
RoHS指令(10物質対応)
対応