H-190 アナリスターヤリイカ DAIWA(ダイワ) 48512679 H-190 アナリスターヤリイカ DAIWA(ダイワ) 48512679

アナリスターヤリイカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別H-190 注文コード48512679 品番H-190
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

軽量・感度重視設計のヤリイカ専用竿

種別H-190 全長(m)1.90 適合クランプM 自重(g)176 元径(mm)19.9 継数(本)2 仕舞(cm)100 錘負荷(号)100-180 先径(mm)1.6(1.4) カーボン含有率(%)83
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする