内容量1袋(100個)
仕様絶縁:絶縁●幅:9mm●最小ワイヤサイズmm2:4mm2●最大ワイヤサイズmm2:6mm2●最小ワイヤサイズAWG:12AWG●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M4.3 (#6)●色:黄●全長:33.5mm●コンタクト材質:銅●RS Pro熱収縮スペードコネクタ. RS Pro熱収縮スペードコネクタ製品は、スズめっき銅製で、ろう付けシームが施されています。この電気機器用熱収縮スペードコネクタの高密度PE (ポリエチレン)熱収縮スリーブは、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
注文コード48513055
品番125-1973