RS PRO Y形圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様絶縁:絶縁●幅:11.6mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●スタッドサイズ:M8●色:赤●全長:25.4mm●コンタクト材質:銅●厚さ:0.75mm●RS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 注文コード48513159 品番613-9485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,060
販売価格(税別)
4,600
この商品は仕様55種類から選べます 他の種類を見る
仕様絶縁:絶縁●幅:11.6mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●スタッドサイズ:M8●色:赤●全長:25.4mm●コンタクト材質:銅●厚さ:0.75mm●RS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする