RS PRO アースターミナルブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アース端子台タイプ:DINレール●ケーブルサイズ:16 → 6 AWG●ケーブルCSA:1.5 → 10mm2●色:緑 / 黄●極数:2●端子方法:スクリュー●長さ:56.7mm●幅:46mm●高さ:10.5mm●スクリュークランプアース(接地)端子台. ねじ接続のDINレール取り付けアース端子台 超低接触抵抗 緑 / 黄色でアースを色分け さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤは特別な準備をしなくても接続可能 振動防止接続 高い信頼性でメンテナンスフリー DINレールへの取り付けと取り外しが簡単 注文コード48513177 品番878-7550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様アース端子台タイプ:DINレール●ケーブルサイズ:16 → 6 AWG●ケーブルCSA:1.5 → 10mm2●色:緑 / 黄●極数:2●端子方法:スクリュー●長さ:56.7mm●幅:46mm●高さ:10.5mm●スクリュークランプアース(接地)端子台. ねじ接続のDINレール取り付けアース端子台 超低接触抵抗 緑 / 黄色でアースを色分け さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤは特別な準備をしなくても接続可能 振動防止接続 高い信頼性でメンテナンスフリー DINレールへの取り付けと取り外しが簡単 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする