RS PRO アースターミナルブロック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様アース端子台タイプ:DINレール●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●ケーブルCSA:0.2 → 4mm2●色:緑 / 黄●極数:2●端子方法:スクリュー●長さ:42.8mm●幅:45.3mm●高さ:6.2mm●エンドプレート( ; 878-7544 878-7544 )に対応する端子 ; 878-7503 878-7503 ; 878-7506 878-7506 ; 878-7516 878-7516 ; 878-7538 878-7538. ミニスクリュークランプ端子台. ミニDINレール取り付けスクリュークランプ端子台 さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤの接続に特別な準備作業は不要 取り扱いが簡単で、安全に接続可能 優れた耐振動性 信頼性が高く、メンテナンスフリー 非常に低い接触抵抗 DINレールに対する取り付けや取り外しが簡単 注文コード48513213 品番878-7575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様アース端子台タイプ:DINレール●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●ケーブルCSA:0.2 → 4mm2●色:緑 / 黄●極数:2●端子方法:スクリュー●長さ:42.8mm●幅:45.3mm●高さ:6.2mm●エンドプレート( ; 878-7544 878-7544 )に対応する端子 ; 878-7503 878-7503 ; 878-7506 878-7506 ; 878-7516 878-7516 ; 878-7538 878-7538. ミニスクリュークランプ端子台. ミニDINレール取り付けスクリュークランプ端子台 さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤの接続に特別な準備作業は不要 取り扱いが簡単で、安全に接続可能 優れた耐振動性 信頼性が高く、メンテナンスフリー 非常に低い接触抵抗 DINレールに対する取り付けや取り外しが簡単 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする