内容量1袋(5個)
仕様アース端子台タイプ:DINレール●ケーブルサイズ:26 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●端子方法:スクリュー●長さ:57mm●幅:46mm●高さ:8.2mm●スクリュークランプアース(接地)端子台. ねじ接続のDINレール取り付けアース端子台 超低接触抵抗 緑 / 黄色でアースを色分け さまざまな断面積及びワイヤタイプに最適 ワイヤは特別な準備をしなくても接続可能 振動防止接続 高い信頼性でメンテナンスフリー DINレールへの取り付けと取り外しが簡単
注文コード48513229
品番878-7578