RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO アースターミナルブロック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
アース端子台タイプ:トップハット●ケーブルサイズ:2.5 → 25 mm2●色:緑 / 黄●極数:2●端子方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:ナイロン●長さ:50mm●幅:12mm●高さ:58.5mm●UL、CSA. アース端子. 緑 / 黄のカラーコードを付けた接地 / アースワイヤ用端子台。
注文コード
48513238
品番
501-960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アース端子台タイプ:トップハット●ケーブルサイズ:2.5 → 25 mm2●色:緑 / 黄●極数:2●端子方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:ナイロン●長さ:50mm●幅:12mm●高さ:58.5mm●UL、CSA. アース端子. 緑 / 黄のカラーコードを付けた接地 / アースワイヤ用端子台。
RoHS指令(10物質対応)
対応