RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO アースターミナルブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アース端子台タイプ:CE (BS EN60998)●ケーブルサイズ:0 → 16 mm●極数:5●端子方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:真鍮●長さ:59.7mm●幅:18mm●高さ:12mm●CE (BS EN60998). 黄銅端子台、ホール x 8. 亜鉛めっきねじ付属の黄銅端子台です。. 黄銅ハウジング めっきスチールねじ 次の極数に対応 867-0991 - 3極 867-1004 - 5極 867-1007 - 8極
注文コード
48513247
品番
867-1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アース端子台タイプ:CE (BS EN60998)●ケーブルサイズ:0 → 16 mm●極数:5●端子方法:埋め込みネジ●ハウジング材質:真鍮●長さ:59.7mm●幅:18mm●高さ:12mm●CE (BS EN60998). 黄銅端子台、ホール x 8. 亜鉛めっきねじ付属の黄銅端子台です。. 黄銅ハウジング めっきスチールねじ 次の極数に対応 867-0991 - 3極 867-1004 - 5極 867-1007 - 8極
RoHS指令(10物質対応)
対応