1-53・R 20 トーナメント磯 AGS DAIWA(ダイワ) 48513564 1-53・R 20 トーナメント磯 AGS DAIWA(ダイワ) 48513564 1-53・R 20 トーナメント磯 AGS DAIWA(ダイワ) 48513564

20 トーナメント磯 AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別1-53・R 注文コード48513564 品番1-53・R
販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は種別など11種類から選べます 他の種類を見る

粘りを受け継ぎ、強さで越えていく

種別1-53・R 全長(m)5.3 元径(mm)18.1 継数(本)5 仕舞(cm)115 錘負荷(号)1-3 先径(mm)0.75 標準自重(g)193 適合ライン(lb)ナイロン:0.8-3 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする