共通
DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
波濤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
1.25-53・N
注文コード
48513695
品番
1.25-53・N
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい機能を満載したダイワ上物竿のスタンダードモデル
種別
1.25-53・N
全長(m)
5.30
自重(g)
202
元径(mm)
23.8
継数(本)
5
仕舞(cm)
117
錘負荷(号)
1〜4
先径(mm)
0.7
適合ハリス(号)
1.2〜2.5
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800