共通

6-48HR・N 波濤 DAIWA(ダイワ) 48513869 6-48HR・N 波濤 DAIWA(ダイワ) 48513869

波濤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別6-48HR・N 注文コード48513869 品番6-48HR・N
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は種別など20種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい機能を満載したダイワ上物竿のスタンダードモデル

種別6-48HR・N 全長(m)4.8 自重(g)335 元径(mm)24.4 継数(本)5 仕舞(cm)109 錘負荷(号)10〜18 先径(mm)1.6 適合ハリス(号)5〜16 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする