DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
ブラックジャックイカダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
130・V
注文コード
48513878
品番
130・V
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
表現力豊かな穂先と合わせが決まり、大型の獲れる新調子のスタンダードイカダ竿
種別
130・V
全長(m)
1.30
自重(g)
70
元径(mm)
9.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
86
先径(mm)
0.3
適合ハリス(号)
ナイロン:0.6-2
カーボン含有率(%)
3
注意
※先径は、素材先端部の外径です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800