内容量1個
仕様アクセサリタイプ:24 Vパルスサウンダ●併用可能製品:アラーム回路●シリーズ:Ptec●22.5 mmパルスサウンダアラーム. RS Proパネル取り付けアラームインジケータ製品は、パルス可聴信号を出力し、アラーム回路での使用に最適です。 さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。. サウンダアラーム 動作寿命 30,000時間 すばやく簡単に取り付け可能 IP30等級. サウンダアラーム
注文コード48514026
品番909-2566