内容量1個
仕様接続タイプ:ねじ●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9 h●最大カウント周波数:50 Hz, 60 Hz●リセット方法:リモート●電源電圧:12 → 48 V ac/dc●桁の数:6●カウント方向:アップ●桁の高さ:5 mm●カットアウト高さ:24.6mm●RS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. 6桁(5 mm) LCDディスプレイ パネル取り付け 幅広い範囲の供給電圧 リモートリセット 3種類のベゼルあり(モデルによる) 低電力消費
注文コード48514105
品番896-6961