内容量1個
仕様接続タイプ:ねじ 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 入力タイプ:電圧 、 カウント許容量:99999.9 h 、 最大カウント周波数:50 Hz, 60 Hz 、 リセット方法:リモート 、 電源電圧:85 → 265 V ac 、 表示桁数:6 、 カウント方向:アップ 、 文字の高さ寸法:5 mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 RS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. 6桁(5 mm) LCDディスプレイ パネル取り付け 幅広い範囲の供給電圧 リモートリセット 3種類のベゼルあり(モデルによる) 低電力消費
注文コード48514114
品番896-6967