RS PRO アワーカウンタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:ねじ●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9 h●リセット方法:リモート●電源電圧:10 → 80 V dc●桁の数:6●カウント方向:アップ●桁の高さ:5 mm●カットアウト高さ:24.6mm●RS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. 6桁(5 mm) LCDディスプレイ パネル取り付け 幅広い範囲の供給電圧 リモートリセット 3種類のベゼルあり(モデルによる) 低電力消費 注文コード48514123 品番896-6970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続タイプ:ねじ●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9 h●リセット方法:リモート●電源電圧:10 → 80 V dc●桁の数:6●カウント方向:アップ●桁の高さ:5 mm●カットアウト高さ:24.6mm●RS Proデジタルアワーメータ. RS Proデジタルアワーメータは、数種類のベゼルが揃っており、幅広い供給電圧に対応しています。. 6桁(5 mm) LCDディスプレイ パネル取り付け 幅広い範囲の供給電圧 リモートリセット 3種類のベゼルあり(モデルによる) 低電力消費 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする