共通

1.75-50 22 大島 フレイムホーク DAIWA(ダイワ) 48514140 1.75-50 22 大島 フレイムホーク DAIWA(ダイワ) 48514140 1.75-50 22 大島 フレイムホーク DAIWA(ダイワ) 48514140

22 大島 フレイムホーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別1.75号-50 注文コード48514140 品番1.75-50
販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

現代のフカセ釣りスタイルを見据えて調子・機能を一新させた大島の新シリーズ。

種別1.75号-50 全長(m)5.00 自重(g)204 元径(mm)17.6 継数(本)5 仕舞(cm)111 錘負荷(号)1.5-5 先径(mm)0.75 適合ハリス(号)ナイロン:1.7-4 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする