※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS PRO インクリメンタル形 インクリメンタル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:HTL反転 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:5 → 30 V dc 、 解像度:2500 ppr 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:58 Dia.mm 、 全体的な深さ:44.5mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 スイッチング周波数:200 KHz 、 WDG58Hインクリメンタル、シャフト58 mm. 光学式インクリメンタルRSI 58Hエンコーダ。. 最大の機械的及び電気的安全性 Thru-Bore 高い保護等級 IP65、オイルシール使用 10 → 最大30 V dc のフル接続保護 優れたノイズ耐性 最大5000 ppr ステンレススチール製シャフト 頑丈な業界標準エンコーダ 動作温度 -20 → +80 ℃ 注文コード48514193 品番795-1160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様36種類から選べます 他の種類を見る
仕様パルス/回転:1024 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:HTL反転 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:5 → 30 V dc 、 解像度:2500 ppr 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:58 Dia.mm 、 全体的な深さ:44.5mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 スイッチング周波数:200 KHz 、 WDG58Hインクリメンタル、シャフト58 mm. 光学式インクリメンタルRSI 58Hエンコーダ。. 最大の機械的及び電気的安全性 Thru-Bore 高い保護等級 IP65、オイルシール使用 10 → 最大30 V dc のフル接続保護 優れたノイズ耐性 最大5000 ppr ステンレススチール製シャフト 頑丈な業界標準エンコーダ 動作温度 -20 → +80 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする