共通

50 MD ISO 玉の柄 DAIWA(ダイワ) 48514194 50 MD ISO 玉の柄 DAIWA(ダイワ) 48514194 50 MD ISO 玉の柄 DAIWA(ダイワ) 48514194

MD ISO 玉の柄

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別50 注文コード48514194 品番50
販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

実釣で差がつく、操作性と張りを両立したクラス最高峰の使い心地を実現!

種別50 全長(m)4.94 自重(g)395 元径(mm)29.5 継数(本)5 仕舞(cm)121 先径(mm)17.0 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする