※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様パルス/回転:200 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:6000rpm 、 出力信号タイプ:HTL反転 、 シャフトのタイプ:中空 、 電源電圧:5 → 30 V dc 、 解像度:2500 ppr 、 IP評価:IP65 、 全体の幅:58 Dia.mm 、 全体的な深さ:44.5mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 取り付けタイプ:中空シャフト 、 WDG58Hインクリメンタル、シャフト58 mm. 光学式インクリメンタルRSI 58Hエンコーダ。. 最大の機械的及び電気的安全性 Thru-Bore 高い保護等級 IP65、オイルシール使用 10 → 最大30 V dc のフル接続保護 優れたノイズ耐性 最大5000 ppr ステンレススチール製シャフト 頑丈な業界標準エンコーダ 動作温度 -20 → +80 ℃
注文コード48514227
品番795-1116
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)