※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様パルス/回転:3600 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:10000rpm 、 出力信号タイプ:HTL反転 、 シャフトのタイプ:フラット 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 解像度:5000 ppr 、 IP評価:IP67 、 全体の幅:58 Dia.mm 、 全体的な深さ:76mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 取り付けタイプ:シンクロフランジ 、 WDG58Aインクリメンタル、シャフト58 mm. 光学式インクリメンタルRSI 58Aエンコーダ。. 高い電気的耐性 最大5000 ppr 10 → 最大30 V dc のフル接続保護 動作温度 -20 → +80 ℃ ステンレススチール製シャフト 堅固な構造 業務用の使用に適合
注文コード48514324
品番795-1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。