共通
DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
小継飛竜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
2-36MP・N
注文コード
48514350
品番
2-36MP・N
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高機能、小継万能竿の決定版。使える長さは2通り! 便利なマルチレングス小継堤防竿
仕様
マルチレングス:3.6⇔2.9m
種別
2-36MP・N
全長(m)
3.6
自重(g)
155
元径(mm)
21.0
継数(本)
5
仕舞(cm)
82
錘負荷(号)
5〜10
先径(mm)
0.8
適合ハリス(号)
ナイロン:1〜4
カーボン含有率(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800