00-53 銀狼 鋭牙 DAIWA(ダイワ) 48514517 00-53 銀狼 鋭牙 DAIWA(ダイワ) 48514517 00-53 銀狼 鋭牙 DAIWA(ダイワ) 48514517

銀狼 鋭牙

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別00-53 注文コード48514517 品番00-53
販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

鋭く、強く、真っ向勝負で黒鯛に挑む新シリーズ

種別00-53 全長(m)5.30 自重(g)165 元径(mm)23.4 継数(本)5 仕舞(cm)116 錘負荷(号)0.5〜1.5 先径(mm)0.75 適合ハリス(号)ナイロン:0.4〜1.5 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする