RS PRO インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:40 、 コネクタタイプ:IDC 、 取り付けタイプ:DINレールマウント 、 定格電圧:50 V 、 定格電流:1A 、 ケーブルCSA:4mm2 、 寸法:115 x 70 x 62mm 、 深さ:62mm 、 長さ:115mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 IDCヘッダ. I/Oカードや電子機器に電気ケーブルを接続するのに適したコネクタを備えた、ねじ端子式インターフェースモジュールです。金めっきを施したコネクタとコンタクトの付いたオレンジ色のポリアミド6.6ハウジングは、標準のBS 5584 1978及び146のDINレールに取り付ける設計です。. 使用温度範囲 -20 → +50 ℃ 適切なケーブルCSA (フレキシブル) 2.5 mm2、(ソリッド) 4 mm2 注文コード48514543 品番403-336
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,051
販売価格(税別)
16,410
この商品は仕様など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:40 、 コネクタタイプ:IDC 、 取り付けタイプ:DINレールマウント 、 定格電圧:50 V 、 定格電流:1A 、 ケーブルCSA:4mm2 、 寸法:115 x 70 x 62mm 、 深さ:62mm 、 長さ:115mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 IDCヘッダ. I/Oカードや電子機器に電気ケーブルを接続するのに適したコネクタを備えた、ねじ端子式インターフェースモジュールです。金めっきを施したコネクタとコンタクトの付いたオレンジ色のポリアミド6.6ハウジングは、標準のBS 5584 1978及び146のDINレールに取り付ける設計です。. 使用温度範囲 -20 → +50 ℃ 適切なケーブルCSA (フレキシブル) 2.5 mm2、(ソリッド) 4 mm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする