RS PRO インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●コンタクト数:16●コネクタタイプ:フラットリボンケーブル●取り付けタイプ:DINレールマウント●耐テスト電圧:0.67kV ac●定格電圧:125 V ac/dc●定格電流:1A●ケーブルCSA:0.2 → 2.5mm2●寸法:51 x 61 x 47mm●深さ:47mm●長さ:51mm●動作温度 Min:-20℃●インターフェイスモジュール. ねじクランプ接続 オスプラグ - フラットリボンケーブル接続EN60 603-13/DIN41651 DIN EN50178、DIN VDE0110、汚染度2 イジェクタ機構 コンパクトな設計、わかりやすい端子ラベル、シンプルなアセンブリ 絶縁ストリッピング長 7 mm 完全に別個のワイヤーを使用しない代替の方法 注文コード48514595 品番665-9655
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●コンタクト数:16●コネクタタイプ:フラットリボンケーブル●取り付けタイプ:DINレールマウント●耐テスト電圧:0.67kV ac●定格電圧:125 V ac/dc●定格電流:1A●ケーブルCSA:0.2 → 2.5mm2●寸法:51 x 61 x 47mm●深さ:47mm●長さ:51mm●動作温度 Min:-20℃●インターフェイスモジュール. ねじクランプ接続 オスプラグ - フラットリボンケーブル接続EN60 603-13/DIN41651 DIN EN50178、DIN VDE0110、汚染度2 イジェクタ機構 コンパクトな設計、わかりやすい端子ラベル、シンプルなアセンブリ 絶縁ストリッピング長 7 mm 完全に別個のワイヤーを使用しない代替の方法 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする