内容量1個
仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●コンタクト数:20●コネクタタイプ:フラットリボンケーブル●取り付けタイプ:DINレールマウント●耐テスト電圧:0.67kV ac●定格電圧:125 V ac/dc●定格電流:1A●ケーブルCSA:0.2 → 2.5mm2●寸法:63 x 61 x 47mm●深さ:47mm●長さ:63mm●動作温度 Min:-20℃●インターフェイスモジュール. ねじクランプ接続 オスプラグ - フラットリボンケーブル接続EN60 603-13/DIN41651 DIN EN50178、DIN VDE0110、汚染度2 イジェクタ機構 コンパクトな設計、わかりやすい端子ラベル、シンプルなアセンブリ 絶縁ストリッピング長 7 mm 完全に別個のワイヤーを使用しない代替の方法
注文コード48514604
品番665-9664