内容量1個
仕様オス・メス:オス●ケーブルサイズ:22 → 14 AWG●コンタクト数:9●コネクタタイプ:D-サブ●取り付けタイプ:DINレールマウント●耐テスト電圧:0.6kV●定格電圧:125 V ac/dc●定格電流:1.5A●ケーブルCSA:0.2 → 2.5mm2●寸法:37 x 61 x 47mm●深さ:47mm●長さ:37mm●動作温度 Min:-20℃●Dサブミニチュア. Dサブミニチュアをねじクランプ端子に相互接続 MIL-C-24308 / DIN41652に準拠したDサブ 47 mmのコンパクトなプロファイル DINレールTS35上のレールマウント 定格電流 ピンあたり1.5 A ストリッピング長、ねじ / テンションスプリング6-7 mm 完全に別個のワイヤーを使用しない代替の方法
注文コード48514699
品番665-9699