DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
剛弓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
ヒラマサ 4.5-53遠投・Q
注文コード
48514815
品番
ヒラマサ 4.5-53遠投・Q
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
進化したパワーと機能で沖のマダイ・ヒラマサを直撃!
付属品
ニット竿袋
種別
ヒラマサ 4.5-53遠投・Q
全長(m)
5.30
自重(g)
375
元径(mm)
25.7
継数(本)
5
仕舞(cm)
121
錘負荷(号)
10-20
先径(mm)
2.4
適合ハリス(号)
ナイロン:4-10
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800