DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
剛徹
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
HH-50・W
注文コード
48514928
品番
HH-50・W
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
するするスルルー釣法のスペシャルリストに捧げる リフト力を極めた超攻撃的ロッド
付属品
ニット竿袋
種別
HH-50・W
全長(m)
5
適合号数
道糸ナイロン:8-30
自重(g)
485
元径(mm)
23.9
継数(本)
5
仕舞(cm)
117
錘負荷(号)
14-20
先径(mm)
1.9
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800