DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
プライムキャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
30号-405・N
注文コード
48514989
品番
30-405・N
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
上位機種の機能を携えた、本格遠投仕様の並継投げ竿
種別
30号-405・N
全長(m)
4.05
自重(g)
405
元径(mm)
22.0
継数(本)
3
仕舞(cm)
142
錘負荷(号)
25〜35
先径(mm)
2.7
リールシート位置(cm)
84
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680