DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
トーナメント マスタライズキス AGS SMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
30-405LM・W
注文コード
48515025
品番
30-405LM・W
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
キス釣りトーナメントで勝つための実釣機能にこだわった仕様とそれを支えるテクノロジーとの融合によって開発された並継投竿のフラッグシップシリーズ
仕様
3分割式バランサー、グリップテープ、ロッドベルト、合わせマークシール
種別
30-405LM・W
全長(m)
4.05
自重(g)
395
元径(mm)
22.0
継数(本)
3
仕舞(cm)
164
錘負荷(号)
25-35
先径(mm)
3.0
リールシート位置(cm)
84
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません